Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLYAMIDRAD OHNE FESTSTELLSYSTEM, OHNE GEHÄUSE, FORM:A GLEITLAGER, D=200, B=50, POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1784.20050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1784.20050
EAN/GTIN:
     4059245597741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Werkstoff: Polyamid. Hinweis: Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand. Räder passend zu K1772.
Weitere Informationen:
B1:
60
D=Rollendurchmesser:
200
B=Rollenbreite:
50
Tragfähigkeit kg:
1500
D1:
20
Radlagerung:
Gleitlager
Gewicht in kg (ERP):
1.2500
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Ausführung 2:
ohne Gehäuse
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Polyamidrad
RoHS:
true
Produkttyp:
schwere Ausführung
Form-Typ:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.