Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLYAMIDRAD OHNE FESTSTELLSYSTEM, OHNE GEHÄUSE, FORM:B KUGELLAGER, D=125, B=40, POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1784.125401
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1784.125401
EAN/GTIN:
     4059245597710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Werkstoff: Polyamid. Hinweis: Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand. Räder passend zu K1772.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
700
B1:
45
Radlagerung:
Kugellager
D1:
20
D=Rollendurchmesser:
125
B=Rollenbreite:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.5770
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
B
Ausführung 2:
ohne Gehäuse
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Polyamidrad
RoHS:
true
Produkttyp:
schwere Ausführung
Form-Typ:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.