Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLYAMIDRAD OHNE FESTSTELLSYSTEM, OHNE GEHÄUSE, FORM:B KUGELLAGER, D=100, B=37, POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1784.100371
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1784.100371
EAN/GTIN:
     4059245597697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Werkstoff: Polyamid. Hinweis: Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand. Räder passend zu K1772.
Weitere Informationen:
D=Rollendurchmesser:
100
Radlagerung:
Kugellager
B=Rollenbreite:
37
D1:
15
Tragfähigkeit kg:
500
B1:
45
Gewicht in kg (ERP):
0.3000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Ausführung 2:
ohne Gehäuse
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Polyamidrad
RoHS:
true
Produkttyp:
schwere Ausführung
Form-Typ:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.