Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLYAMIDRAD OHNE FESTSTELLSYSTEM, OHNE GEHÄUSE, FORM:A GLEITLAGER, D=100, B=37, POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1784.10037
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1784.10037
EAN/GTIN:
     4059245597680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Werkstoff: Polyamid. Hinweis: Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand. Räder passend zu K1772.
Weitere Informationen:
B1:
45
Tragfähigkeit kg:
500
D1:
15
B=Rollenbreite:
37
Radlagerung:
Gleitlager
D=Rollendurchmesser:
100
Gewicht in kg (ERP):
0.2408
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
A
Ausführung 2:
ohne Gehäuse
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Polyamidrad
RoHS:
true
Produkttyp:
schwere Ausführung
Form-Typ:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.