Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLYAMIDRAD OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, OHNE GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1783.20050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1783.20050
EAN/GTIN:
     4059245597659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Werkstoff: Polyamid. Bestellbeispiel: K1783.12540 Hinweis: Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand. Weitere Größen mit Kugellager auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Radlagerung:
Gleitlager
D1:
20
B=Rollenbreite:
50
B1:
60
Tragfähigkeit kg:
600
D=Rollendurchmesser:
200
Gewicht in kg (ERP):
0.8000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Polyamidrad
RoHS:
true
Ausführung 2:
ohne Gehäuse
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.