Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLLGUMMIREIFEN OHNE FESTSTELLSYSTEM GUMMI, OHNE GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1776.20050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1776.20050
EAN/GTIN:
     4059245597291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Werkstoff: Felge Stahlblech. Rad Standard-Vollgummi-Reifen. Ausführung: Felge verzinkt-chromatiert. Reifen schwarz. Bestellbeispiel: K1776.14038 Hinweis: Diese spezielle Felgenkonstruktion ist außerordentlich stabil auch gegen extreme Stoß- und Schlagbelastungen. Geringer Rollwiderstand. Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C. Räder passend zu K1761.
Weitere Informationen:
D1:
20
D=Rollendurchmesser:
200
B=Rollenbreite:
50
Tragfähigkeit kg:
205
B1:
60
Radlagerung:
Rollenlager
Gewicht in kg (ERP):
1.9000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Vollgummireifen
RoHS:
true
Ausführung 2:
ohne Gehäuse
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Produkttyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.