Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1772.150504
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1772.150504
EAN/GTIN:
     4059245596690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
Radlagerung:
Kugellager
L:
140
B1:
80
B3:
110
H=Gesamthöhe:
197
B2:
75
B=Rollenbreite:
50
D=Rollendurchmesser:
150
L1:
105
Tragfähigkeit kg:
800
Gewicht in kg (ERP):
2.2250
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bockrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
11
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.