Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1772.125404
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1772.125404
EAN/GTIN:
     4059245596638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
B3:
85
L1:
80
Radlagerung:
Kugellager
H=Gesamthöhe:
165
Tragfähigkeit kg:
700
D=Rollendurchmesser:
125
L:
100
B=Rollenbreite:
40
Gewicht in kg (ERP):
1.2790
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bockrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
9
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
B1:
60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.