Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1772.125401
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1772.125401
EAN/GTIN:
     4059245596607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Hinweis: Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
D=Rollendurchmesser:
125
L:
100
B3:
85
Tragfähigkeit kg:
700
L1:
80
Radlagerung:
Gleitlager
B=Rollenbreite:
40
H=Gesamthöhe:
165
Gewicht in kg (ERP):
1.0200
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bockrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
9
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
B1:
60
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.