Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1770.12540
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1770.12540
EAN/GTIN:
     4059245596294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle polyamid
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst, Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders stoß- und schlagfest.
Weitere Informationen:
B=Rollenbreite:
40
L1:
80
H=Gesamthöhe:
150
Tragfähigkeit kg:
200
B3:
85
D=Rollendurchmesser:
125
A:
40
L:
100
R:
102,5
Radlagerung:
Gleitlager
Gewicht in kg (ERP):
0.7990
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
9
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
B1:
60
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle ohne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.