Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM, D=125, B=40, GUMMI, M.GERINGEM ROLLWIDERSTAND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1765.101250401
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1765.101250401
EAN/GTIN:
     4059245595426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 125mm tpe
bockrolle
bockrolle vollgummi
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid oder Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert. Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.9600
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 2:
mit geringem Rollwiderstand
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Bockrolle
H=Gesamthöhe:
150
Produkttyp:
Standard
L2:
76
B1:
60
D1:
9
B2:
55
Tragfähigkeit kg:
200
D=Rollendurchmesser:
125
L:
100
L1:
80
B3:
85
Radlagerung:
Kugellager
B=Rollenbreite:
40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.