Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM STAHL, KOMP:GUMMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1763.12550
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1763.12550
EAN/GTIN:
     4059245595143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle stahl
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder mit stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen. Stahlgeschweißter Radkörper. Ausführung: Gehäuse gepresst. Verstärkte Gabel, Bodenplatte und Mittelbolzen. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz, mit gehärteten Lagerschalen. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Schläge und Stöße und versprechen eine hohe Lebensdauer. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
L1:
105
B1:
80
D=Rollendurchmesser:
125
L:
140
Radlagerung:
Kugellager
R:
117,5
H=Gesamthöhe:
170
B2:
75
B=Rollenbreite:
50
Tragfähigkeit kg:
280
A:
55
B3:
110
Gewicht in kg (ERP):
3.2650
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Gummi
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
D1:
11
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle ohne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.