Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX THERMOPLAST, ELEKTRISCH LEITFÄHIG, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1759.11075252
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1759.11075252
EAN/GTIN:
     4059245594467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. Radkörper aus Polypropylen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenkrollen mit Rückenloch. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω. Anwendung: Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2422
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
elektrisch leitfähig
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Lenkrolle
H=Gesamthöhe:
98
A:
29
R:
66,5
Tragfähigkeit kg:
50
Radlagerung:
Gleitlager
RoHS:
true
D=Rollendurchmesser:
75
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
B=Rollenbreite:
25
D2:
43
D1:
11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.