Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP SCHLIEßER, GR.1, M10X1, D=5, FORM:B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1744.121051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1744.121051
EAN/GTIN:
     4059245593903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m10x1
rastbolzen
Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau. Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden. Die Anbindung, beispielsweise an eine Maschinensteuerung, erfolgt kabelgebunden über das Anschlusskabel des integrierten Sensors. Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Der Zustandssensor schaltet beim Einrasten bei einem Hub von S - 1 mm. Anwendung: Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet. Technische Daten: Induktiver Sensor: Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) Betriebsspannung: 6 - 30 V DC Betriebsstrom: <100 mA Schaltabstand: 1 mm Schaltfrequenz: <4000 Hz Kurzschlussfest: ja Verpolungsfest: ja Schutzart: IP 67 Anschlussart: 2 m PVC Kabel Temperaturbereich: -10° C - +70°C Zulassung: CE, c-UL-us, EAC Sicherheit: Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen. Zeichnungshinweis: Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter P = Kabellänge BN = Braun BK = Schwarz BU = Blau
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0250
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
F x 30°:
1,3
SW2:
17
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5
L=Länge:
51
D=Bolzendurchmesser:
5
P=Kabellänge:
2000
L2:
7
SW1:
13
D3:
2,4
D2:
25
Hub S:
5
L1:
17
Anschlussart:
PVC-Kabel
D1=Gewinde:
M10x1
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
Form:
B
Ausführung 2:
PNP Schließer
Ausführung 1:
mit Zustandssensor, kabelgebunden
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Produkttyp:
Standard
Kontermutter:
mit Kontermutter
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
ohne Rastnut, mit Kontermutter
L3:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,33*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.