Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASTBÜGEL DREHBAR D=M20X32 STAHL, GÜTEKLASSE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1735.20032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1735.20032
EAN/GTIN:
     4059245587650
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
Werkstoff: Lastbügel und Anschraubbügel Stahl. Schraube und Buchse Stahl. Ausführung: Lastbügel und Anschraubbügel geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung, blau lackiert. Schraube Festigkeitsklasse 10.9 oder höher. 100% elektromagnetische Rissprüfung. Buchse galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K1735.12020 Hinweis: Der Lastbügel ist klappbar, 360° drehbar und trägt die volle Last in jeder zugelassenen Zugrichtung. Die Nenntragfähigkeit ist auf dem Lastbügel sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall (siehe Tabelle). Die Prüfkraft beträgt das 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit. Die angegebene Traglast darf nicht überschritten werden. Mit unverlierbarer jedoch demontierbaren Sechskantschraube. Die Lastbügel entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind DGUV-geprüft. Geprüft nach DIN EN 1677-1. Die CE-Kennzeichnung ist in den Lastbügel eingeprägt. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.3500
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
QU
H2:
71
max. Tragfähigkeit kg:
2500
SW:
12
B2:
50
S:
17
L=Gewindelänge:
32
H:
145
H1:
56
B1:
83
D=Gewinde:
M20
SW1:
30
Anzieh- drehmoment Nm:
300
D1:
45
B:
53
Ausführung 2:
Güteklasse 10
Ausführung 1:
drehbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Lastbügel
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwirbel, Wirbelbock, Wirbellastbock, Lasthaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.