Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE, FORM:B, DK=19, STAHL, KOMP:KUGEL AUS POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1734.2219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1734.2219
EAN/GTIN:
     4059245587254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle kipp
kugelrolle
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Hebel Polyamid. Lastkugel Edelstahl 1.4034 oder Polyamid. Ausführung: Stahl verzinkt. Hinweis: Kugelrollen mit klemmbarer Kugel eignen sich zum Transport und zum Positionieren empfindlicher Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlbleche. Des Weiteren können die Kugelrollen als Alternative zu Standardrollen eingesetzt werden, mit welchen niedrige Profile z.B. im Einzelhandel, in der Produktion oder zu Hause einfach transportiert und positioniert werden können.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1569
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
GB
Form:
B
Material Komponente:
Kugel aus Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelrolle
H=Höhe:
25
H1:
2
D1=Außendurchmesser:
63
PL Edelstahl:
false
D2:
6,5
Form-Typ:
ohne Klemmung
max. Belastung in kg, Kugel nach oben:
120
max. Belastung in kg, Kugel nach unten:
80
DK:
19
D=Durchmesser:
50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.