Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN HYGIENIC DESIGN GR.2 M12X1,5, D=8, FORM:C MIT RASTNUT, EDELSTAHL 1.4404 GEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1698.0320812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1698.0320812
EAN/GTIN:
     4059245560110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen m12
arretierbolzen m12
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C (mit Rastnut) zu verwenden. Der Arretierbolzen ist für den Lebensmittelbereich geeignet. Er ist mit einem Kegelbund ausgeführt, damit die Schraubstelle mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe hygienisch sicher abgedichtet werden kann. Die Oberflächen haben eine Rauhtiefe von Ra < 0,8 µm, was ein Anhaften von Schmutzpartikel verhindert und eine leichte Reinigung gewährleistet. Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4404. Dichtungen aus 70 EPDM 291 (schwarz) oder 75 Fluoroprene® XP 41 (blau). Ausführung: Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, blank. Temperaturbereich: 70 EPDM 291: -40°C bis 150°C. 75 Fluoroprene® XP 41: -15°C bis 200°C. Vorteile: Hygienekonformes Design Edelstahl 1.4404 Geeignet für CIP-/SIP-Reinigung Beständig gegen polare und unpolare Medien sowie Aromastoffe Nach DGUV-Test zertifiziert Lieferumfang: Arretierbolzen inklusive Dicht- und Unterlegscheibe Hygienic USIT® Zubehör: Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® K1491.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1900
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
F x 30°:
2,3
Federkraft Ende F2 ca. N:
62
Federkraft Anfang F1 ca. N:
40
L=Länge:
69,5
D=Bolzendurchmesser:
8
L2:
16
SW1:
12
D3:
26,6
D2:
33
Hub S:
8
L1:
13
D1=Gewinde:
M12x1,5
L3:
1,5
Farbe Komponente:
blau
Größe:
2
Form:
C
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
PL Edelstahl:
true
Form-Typ:
mit Rastnut
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.