Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEITENSPANNER, F=9, S=3, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1697.0900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1697.0900
EAN/GTIN:
     4059245559787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenspanner
seitenspanner
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannfläche geschliffen. Bestellbeispiel: K1697.0900 Hinweis: Stellschraube anziehen um ein Zurückrutschen des Seitenspanners beim Spannvorgang zu verhindern. Vorteile: - Hohe Spannkräfte - Geschliffene Spannflächen - Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks Zeichnungshinweis: 1) Stellschraube 2) Zylinderkopfschraube
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.5600
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
H2:
18
SW=Schlüsselweite:
19
L4:
14
B2:
45
H3:
18
L=Länge:
52
H=Höhe:
32
H1:
27
L2:
48
L5:
3
B1:
60
D=Gewinde:
M4
Spannkraft kN:
9
H4:
18
SW1:
8
D2=Gewinde:
M4x6
Hub S:
3
H5:
8
L1:
10
B3:
15
Anzieh- drehmoment max. Nm:
25
D1:
6,6
B=Breite:
75
B4:
30
L3:
20
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Seitenspanner
T=Gewindetiefe:
6
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.