Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETBAND INKR. KODIERTER MAßSTAB 10000X10 MAGNET. KUNSTSTOFFBAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1663.010X10000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1663.010X10000
EAN/GTIN:
     4059245520664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Werkstoff: Magnetband magnetisiertes Kunststoffband. Trägerband Stahl. Abdeckband Edelstahl. Ausführung: Inkremental kodierter Maßstab. Pollänge 5 mm. Bestellbeispiel: K1663.010X1000 Hinweis: Einfache Klebemontage, Selbstkonfektionierung möglich. Die erforderliche Bandlänge berechnet sich aus: Messweg + Sensorlänge "L" + (2 x Vor- bzw. Nachlauf "B"). L = siehe Zeichnung des verwendeten Sensors. B = 10 mm (Vor- und Nachlauf). Temperaturbereich: - Umgebungstemperatur -20…70 °C - Lagertemperatur -40…70 °C Montage: Die Montage erfolgt über ein vormontiertes, doppelseitiges Klebeband und muss anhand der Benutzerinformation durchgeführt werden. Auf Anfrage: Weitere Längen von 0,1…100 m, in 0,1 m Schritten. Beachten: Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig. Technische Daten: - Ausdehnungskoeffizient (11 ± 1) x 10-6/K (Federstahl) Zeichnungshinweis: 1) Abdeckband A = 0,176 mm 2) Magnetband M = 1,0 mm 3) Trägerband T = 0,3 mm 4) Klebeband K = 0,1 mm 5) Erforderliche Bandlänge = Messweg + L + 2 x B 6) Messweg
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.7200
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
L=Länge:
10000
B1=Breite:
10
Genauigkeit mm:
0,1
Ausführung 1:
inkremental kodierter Maßstab
Material Grundkörper:
magnetisiertes Kunststoffband
Benennung:
Magnetband
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Plastikband, magnetband, Wegmesssystem, Wegmesssysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 839,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,03*
€ 1.094,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,78*
€ 1.080,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,33*
€ 1.051,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,35*
€ 1.028,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,21*
€ 998,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.