Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNDSTAB, EDELSTAHL, 10X125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1638.10X125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1638.10X125
EAN/GTIN:
     4059245507269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
edelstahl rundprofil
Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: blank. Hinweis: Gut durchdachtes Baukastensystem bestehend aus Acrylglas, Kunststoffelementen und Edelstahl. Modular, leicht und flexibel. Anwendung: Gastronomie / Hotels / Restaurants Bürotische / Besprechungsräume Theken / Kommunikationsbereich Schulen / Bibliotheken
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0776
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
false
L=Länge:
125
D=Durchmesser:
10
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rundstab
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.