Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACRYLGLASSCHEIBE 850X850X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1636.0850085004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1636.0850085004
EAN/GTIN:
     4059245507221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylglas-Platte
Acrylglasplatte
Acryltafel
PMMA-Platte
Werkstoff: Acrylglas. Hinweis: Höhe: 850mm Breite: 850mm Stärke: 4mm Gut durchdachtes Baukastensystem bestehend aus Acrylglas, Kunststoffelementen und Edelstahl. Modular, leicht und flexibel. Anwendung: Gastronomie / Hotels / Restaurants Bürotische / Besprechungsräume Theken / Kommunikationsbereich Schulen / Bibliotheken
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
3.4100
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
false
H2:
850
B1:
850
S=Scheibendicke:
4
Benennung:
Acrylglasscheibe
Ursprungs-Region:
TWN
Weitere Suchbegriffe: Plexiglasplatten, acrylglasplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.