Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUBE M. DICHT + UNTERLAGSCHEIBE M04X40, FORM:B MIT SCHAFT, EDELSTAHL 1.4404 POLIERT, HYGIENIC USIT®, KOMP:70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1595.042X40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1595.042X40
EAN/GTIN:
     4059245505197
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben mit Dichtung
sechskantschrauben mit dichtung
Set: Sechskantschraube mit Bund K1492 + Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491. Nur die Kombination von Sechskantschraube mit Bund und der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann eine totraumfreie Abdichtung gewährleisten. Die Sechskantschraube mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe eignet sich bestens für eine Befestigung in Hygienebereichen und entspricht darüber hinaus den Richtlinien der EHEDG, was mit dem entsprechenden Zertifikat bestätigt wird. Werkstoff: Sechskantschraube: Edelstahl 1.4404. Scheibe: Edelstahl 1.4404. Dichtungsring: 70 EPDM 291 (schwarz). 70 EPDM 253815 (weiß). 75 Fluoroprene® XP 45 (blau). Ausführung: Sechskantschraube: Poliert. Bestellbeispiel: K1595.041X20 Hinweis: Nur für die Kombination von Sechskantschraube mit Bund K1492 und der speziell abgestimmten Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 besteht die Gültigkeit des EHEDG-Zertifikats. Achtung: Die Funktion des Hygienic USIT® Verschraubungssystems wurde in Verbindung mit Edelstahlmaterialien und gängigen Reinigungsmitteln erprobt. Die Eignung für den jeweiligen Einsatzfall muss durch den Anwender geprüft werden. Zubehör: Hutmutter mit Bund K1493. Stecknüsse mit Kunststoffeinsätzen K1361. Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0069
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
7
S:
1
VPE:
Set
L=Länge:
40
Befestigungsart:
Außensechskant
R:
0,45
D3:
4,1
D2:
9,7
D1:
10,8
B:
14
Farbe Komponente:
weiß
Ausführung 2:
Hygienic Usit®
Ausführung 1:
mit Dicht- und Unterlagscheibe
Material Komponente:
70 EPDM 253815
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Schraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Produkttyp:
mit Schaft
Oberfläche Grundkörper:
poliert
PL Edelstahl:
true
Zulassung / Zertifizierung:
EHEDG
D=Gewinde:
M4
Form:
B
K:
6,9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.