Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHSPANNRIEGEL MIT DREHKOPF, D=5, L=15,5, EDELSTAHL BLANK, KOMP:EDELSTAHL BLANK, BOLZEN EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1558.1516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1558.1516
EAN/GTIN:
     4059245506934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehspannriegel
Knöpfe
Drehspannriegel dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen. Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit. Werkstoff: Gehäuse Edelstahl. Bolzen Edelstahl. Stift Edelstahl. Drehkopf Edelstahl. Ausführung: Gehäuse blank. Bolzen blank. Stift blank. Drehkopf Edelstahl, blank. Hinweis: Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert. Montagemöglichkeit Form A für Plattenstärke 6 mm. Montagemöglichkeit Form B für Plattenstärke > 6 bis 14 mm. Betätigungsweise: Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position "OFF" steht und der Schaft eingefahren ist. Den Drehspannriegel über die vormontierte Spannplatte schieben oder aufsetzen. Den Drehkopf nach unten drücken und auf Position "ON" drehen. Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören. Zubehör: Spannplatten K1062 Zeichnungshinweis: 1) Platte
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0534
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
H2:
20
H3:
5,5
L=Länge:
15,5
H=Höhe:
30
H1:
6,5
D=Durchmesser:
5
D3:
25
Spannkraft N:
60
Temperaturbeständigkeit:
≤200 °C
D2:
25
D5:
14
D4:
21
D8:
2,4
D7:
4,4
D6:
26
T2:
2,5
T1:
6-10
D1:
14
M:
M2x3
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Drehspannriegel
Auszugskraft F kN:
1,2
Scherkraft kN:
1,8
T=Gewindetiefe:
6
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
false
Ausführung 1:
mit Drehkopf
Oberfläche Komponente:
blank
Ausführung 2:
Bolzen Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.