Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBACKEN, MIT STUFE, SPANNFLÄCHE GLATT U. PINS, B=125, H=35, n=8, WERKZEUGSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1557.1252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1557.1252
EAN/GTIN:
     4059245518951
Artikeldatenblatt
Die Spannbacken Kombi werden eingesetzt zum formschlüssigen Spannen ohne Vorprägen z.B. Rohteile, Schwerzerspanung, Gussteile, etc. sowie zum Niederzugspannen vorbearbeiteter und geschliffener Werkstückoberflächen. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Spannbacken gehärtet, blank. Spannpins gehärtet, brüniert. Spannfläche hartmetallbeschichtet. Skala laserbeschriftet. Bestellbeispiel: K1557.1252 Hinweis: Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden. Zubehör: Torxschrauben M6x10 Verwendung: Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägung. Für vorbearbeitete und geschliffene Werkstückoberflächen. Zeichnungshinweis: 1) Spannfläche hartmetallbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1780
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
S=Stärke:
13
H=Höhe:
35
Anzahl Pins:
8
B=Breite:
125
Ausführung 2:
Spannfläche glatt und Pins
Ausführung 1:
mit Stufe
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Spannbacken
PL Edelstahl:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,01*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.