Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKFEDER LO=400 STAHL, Di=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1554.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1554.06
EAN/GTIN:
     4059245496815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckfedern
kipp druckfeder
druckfedern
Werkstoff: Federstahldraht EN 10270-1-DH. Bestellbeispiel: nlm 07650-12 Hinweis: Druckfedern werden nur in 400 mm Länge geliefert.
Weitere Informationen:
Di=Spiraldurchmesser:
6,5
Federweg f pro Windung:
1,3
D:
1
L0=Länge:
400
S:
3
Federkraft F max. N:
32
Gewicht in kg (ERP):
0.0187
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Druckfeder
RoHS:
true
Produkttyp:
Feder
G:
M6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.