Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNEUMATIKSPANNER HORIZONTAL, FORM:A, STAHL, KOMP:STAHL F1=1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1548.01600
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1548.01600
EAN/GTIN:
     4059245497270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner kipp
pneumatikspanner
Werkstoff: Hebelteile und Andruckspindel Stahl. Ausführung: Hebelteile verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Zylinder blank. Bestellbeispiel: K1548.01000 Hinweis: Bei den Ausführungen K1548.01000 und K1548.01200 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Pneumatikzylinder: Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.4500
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L:
345,2
H:
85,2
Luftverbrauch pro Doppelhub:
0,28 dm³
Spannkraft bei 6 bar F4 N:
1800
Haltekraft bei 6 bar F1 N:
1600
Haltekraft bei 6 bar F2 N:
2400
Spannkraft bei 6 bar F3 N:
1200
Betriebsdruck bar:
2 - 6
Hubzahl pro min. bei 6 bar:
50
B1:
59
R:
G1/8
D:
7,1
A2:
8
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
C1:
17,5
A1:
270
A:
19
C:
34,5
L1:
75,2
B3:
8,9
B:
32
M:
M08x65
Form:
A
Ausführung 1:
horizontal
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pneumatikspanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.