Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STANDARD, FUß ABGEWINKELT F2=1200, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL M06X44, STAHL VERZINKT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1542.01200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1542.01200
EAN/GTIN:
     4059245497119
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1542.01200 Hinweis: Andruckspindel mit Neoprendruckstück.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1610
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
B2:
11,4
L=Länge:
143,5
H:
74,8
L2:
35,6
B1:
36
D:
5,2
A2:
6,1
Öffnungswinkel Griff:
73°
Öffnungswinkel Haltearm:
85°
Spannkraft F3 N:
300
C1:
12,7
Spannkraft F4 N:
700
Haltekraft F1 N:
600
A1:
45
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Handkraft FH N:
100
A:
20,4
C:
62,1
L1:
54,9
B3:
7,4
B:
22
M=Andruckspindel:
M6x44
B5:
2
B4:
8,2
Farbe Komponente:
rot
Ausführung 2:
mit abgewinkeltem Fuß
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
F2=Haltekraft N:
1200
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
A3:
10,2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.