Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL MINI, FUß WAAGRECHT F1=500, FESTE ANDRUCKSPINDEL M04X20, EDELSTAHL BLANK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1541.10500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1541.10500
EAN/GTIN:
     4059245497102
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1541.00500
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0288
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L=Länge:
81,2
H:
17,3
B1:
23,8
D:
4,4
Öffnungswinkel Griff:
75°
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
A3:
11,1
Spannkraft F3 N:
250
C1:
3
Haltekraft F1 N:
500
A1:
23,8
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Handkraft FH N:
80
A:
15,9
C:
9,7
L1:
18,3
B:
15,9
M:
M4x20
B5:
1,5
Farbe Komponente:
rot
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Ausführung 1:
Mini
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Schnellspanner
Produkttyp:
feste Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.