Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHSPANNER FÜR T-NUT, BN=16, L=48, B=25, H=10,5, STAHL, KOMP:FEDERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1540.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1540.16
EAN/GTIN:
     4059245494750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspanner
flachspanner
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Spannelement und Anschlag Federstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet. Bestellbeispiel: K1540.10 Bestellhinweis: Die Bestellnummer beinhaltet ein Paar, bestehend aus einem Spannelement und einem Anschlag. Hinweis: Durch das Drehen der Exzenterschraube am Spannelement wird das Werkstück nach unten gedrückt (Niederzugeffekt). Zusätzlich drückt das Spannelement das Werkstück an den Anschlag und ermöglicht somit eine planparalelle Auflage. Die Anschlagseite bietet eine Referenz, die genaue Wiederholungen möglich macht. Hub des Exzenters: 1,2 mm. Anwendung: Auf Vorrichtungen und T-Nutentischen für Mehrfach- und Einzelteilspannungen geeignet. Zeichnungshinweis: 1) Exzenterschraube 2) Spannelement 3) Anschlag 4) Grundkörper
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3120
RoHS:
true
Anzieh- drehmoment Nm:
9
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Komponente:
Federstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Flachspanner
H=Höhe:
10,5
H1:
7,5
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
L2:
15
B1:
20
BN=Nutbreite:
16
B=Breite:
25
H2:
5
SW:
4
L=Länge:
48
L1:
25
F kN:
4
Ursprungs-Land:
QU
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,21*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,12*
€ 474,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,38*
€ 460,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 367,19*
€ 436,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 359,21*
€ 427,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.