Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWINKEL MIT T-NUT, EINSEITIG, FORM:C L=800, B=550, H=800, H1=45, BN=18, GJL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1531.318805280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1531.318805280
EAN/GTIN:
     4059245492466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel mit t-nuten
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Bestellbeispiel: K1531.314302230 Hinweis: Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Diese Aufspannwinkel mit T-Nuten bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit Werkstückspannungen mit standardisierten Spannelementen aufzubauen. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
555.0000
RoHS:
true
Form:
C
Ausführung 2:
einseitig
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannwinkel
H=Höhe:
800
H1:
45
L2:
640
N2=Anzahl der T-Nuten:
4
NL=Anzahl in Längsrichtung:
4
NB=Anzahl in Querrichtung:
4
BN=Nutbreite:
18
L8:
75
B=Breite:
550
L9:
150
B2:
115
H2:
100
L=Länge:
800
B3:
320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.817,50*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.575,00*
€ 9.014,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7.347,75*
€ 8.743,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7.196,25*
€ 8.563,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6.969,00*
€ 8.293,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6.817,50*
€ 8.112,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.