Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERUNGSSCHEIBE, D1=4,3, D2=10, POLYAMID NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1526.05
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1526.05
EAN/GTIN:
     4059245490189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Werkstoff: Polyamid. Ausführung: weiß Bestellbeispiel: K1526.05 Hinweis: Die Unterlegscheiben sind vibrationsdämpfend und sichern die Schraubenverbindung unter anderem bei der Vormontage. Außerdem schützen die Unterlegscheiben die Oberfläche vor Beschädigungen. Nur für Gewinde mit Freistich geeignet wie z.B. bei Ringschrauben. Anwendung: Die Unterlegscheiben über das Gewinde drücken oder drehen. Achtung: Bei Verwendung der Unterlegscheiben mit Ringschrauben, können die angegebenen Kräfte der Ringschrauben nicht gewährleistet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0002
RoHS:
true
Befestigungsart:
Bohrung
Farbe Grundkörper:
natur
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Sicherungsscheibe
H=Höhe:
0,5
Produkttyp:
Scheibe
D1=Innendurchmesser:
4,3
D2=Außendurchmesser:
10
G=Gewinde / für Gewinde:
M5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.