Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN MIT ADAPTERPLATTE D=28, L=96, B=52 FORM:B, STAHL BRÜNIERT, KOMP:STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1506.0128
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1506.0128
EAN/GTIN:
     4059245488131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Adapterplatte Stahl. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Adapterplatte verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Kipp Schnellspanner mit Lochbild 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3197
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 1:
mit Adapterplatte
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannbolzen
H=Höhe:
41
H1:
28
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
B=Breite:
52
S=Stärke:
5
SW:
6
D=Durchmesser:
28
L=Länge:
96
L2:
30
B1:
7
D1:
M5
D2:
M6
L4:
38
B2:
38
L1:
11
L3:
7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.