Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKVERBINDER, 8-POLIG MIT SCHRAUBANSCHLUSS M12x1, FORM:A GERADE, D=14,5, L=41,5, P=10000, PVC SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1498.1208X10000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1498.1208X10000
EAN/GTIN:
     4059245487226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoff: Kabelmantel und Gehäuse PVC. Ausführung: Buchse (weiblich) Spannung: Ue 30 V Strom: Ie 2 A Polzahl: 8-polig oder 12-polig Anzahl der Adern: 8 St. oder 12 ST. Schutzart: IP 67 Griffkörper schwarz Leitungsfarbe grau Hinweis: Steckverbinder mit Schraubverriegelung. Steckverbinder umspritzt am Kabel. Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100. Codierung A. Schleppkettentauglich bedingt. Empfohlenes Anzugsdrehmoment 1,0 Nm. Temperaturbereich: bewegt: 0 °C bis +80 °C fest: -25 °C bis +80 °C Zeichnungshinweis: 8-polig: 1) Weiß (WH) 2) Braun (BN) 3) Grün (GN) 4) Gelb (YE) 5) Grau (GY) 6) Rosa (PK) 7) Blau (BU) 8) Rot (RD) 12-polig: 1) Braun (BN) 2) Blau (BU) 3) Weiß (WH) 4) Grün (GN) 5) Rosa (PK) 6) Gelb (YE) 7) Schwarz (BK) 8) Grau (GY) 9) Rot (RD) 10) Violett (VT) 11) Grau-Rosa (GY/PK) 12) Rot-Blau (RD/BU)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.5679
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
G=Gewinde:
M12x1
Ausführung 1:
mit Schraubanschluss
Material Grundkörper:
PVC
Benennung:
Steckverbinder
D=Durchmesser:
14,5
P=Kabellänge:
10000
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt:
8 x 0,25 mm²
L=Gehäuselänge:
41,5
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Ausführung 2:
8-polig
Produkttyp:
gerade
D3:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.