Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN MIT ZUSTANDSSENSOR, GR.4, M20X1,5, D=10, FORM:A O.RASTNUT, O.KONTERMUTTER, STAHL GEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1495.1410
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1495.1410
EAN/GTIN:
     4059245489121
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen kipp m20x1,5
arretierbolzen m20
Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzknopf und Deckel Thermoplast. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Pilzknopf schwarzgrau. Deckel grau transluzent. Anwendung: Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet. Vorteile: Drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes. Wegfall aufwändiger Verkabelungen. Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit. Keine Störkonturen. Zubehör: Gateway K1494 Sicherheit: Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1500
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
4
Form:
A
Ausführung 1:
mit Zustandssensor
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Arretierbolzen
Produkttyp:
Standard
Kontermutter:
brez protimatice
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
L2:
12
D1=Gewinde:
M20x1,5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
Federkraft Ende F2 ca. N:
34
F x 30°:
2,8
D2:
35
D=Bolzendurchmesser:
10
L=Länge:
82
L1:
28
L3:
25
SW1:
22
Hub S:
10
UN-Nr.:
UN 3091
Gefahrgutklasse:
Gefahrgutklasse 9
Form-Typ:
ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.