Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUSLÖSER OHNE SCHLOSS, FORM:B MONTAGE VORNE, ZINK SCHWARZ PULVERBESCHICHTET, KOMP:ZINK SCHWARZ PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1481.2001114511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1481.2001114511
EAN/GTIN:
     4059245489855
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Griff und Gehäuse Zinkdruckguss. Ausführung: Griff und Gehäuse schwarz oder silber pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1481.2111114511 Hinweis: Durch Betätigung des Griffes, werden Klappen, Deckel, Hauben oder Türen fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug geöffnet. Die abschließbaren Auslöser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Der Bowdenzug ist im Lieferumfang nicht enthalten. Anwendung: Die Auslöser werden eingesetzt, wenn unzugängliche Bauräume eine Bedienung erschweren oder aus Ergonomie- und Sicherheitsaspekten eine distanzierte Betätigung erforderlich ist. Montage: Form A: Rückseite. Form B: Vorderseite. Vorteile: Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich. Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar. Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind. Zubehör: Bowdenzug K1646 Zeichnungshinweis: 1) Anbindung Bowdenzug
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1821
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 1:
ohne Schloss
Material Komponente:
Zink
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Auslöser
Montage:
Montage vorne
H=Höhe:
25,5
H1:
4,4
Oberfläche Komponente:
pulverbeschichtet
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
B1:
36
A=Bohrungsabstand:
99
B=Breite:
47,9
B2:
30,1
D=Bohrungsdurchmesser:
3,4
L=Länge:
110,9
L1:
6
B3:
6
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.