Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELSCHRAUBE D=M06X10, D1=25, H=17, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:AUTOM.STAHL BP BLAU-PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1473.2506X10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1473.2506X10
EAN/GTIN:
     4059245475797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm) m6
rändelschraube (ohne norm)
Werkstoff: Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Gewindebolzen Stahl blau passiviert, Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1473.2005X20 (Länge L mit angeben) Vorteile: Die Rändelschrauben lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen. Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen und Gewindelängen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0091
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
K:
10
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente:
Automatenstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelschraube
H=Höhe:
17
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Komponente:
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser:
25
D3:
12
D=Gewinde:
M6
L=Gewindelänge:
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.