Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNSTÜCK VERSTELLBAR D=M06, H=26, EDELSTAHL 1.4305 BLANK, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1464.11306X26
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1464.11306X26
EAN/GTIN:
     4059245470259
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Distanzhülse Edelstahl. Gewindestift Edelstahl. Schutzkappe Thermoplast. Ausführung: Edelstahl blank. Thermoplast schwarz. Bestellbeispiel: K1464.11306X18 Hinweis: Der verwendete Thermoplast zeichnet sich durch eine hohe mechanische Festigkeit sowie Steifigkeit aus. Anwendung: Das Spannstück dient zum Einstellen der Spannkraft beim Schnellspanner mit Kraftsensor. Für unterschiedlich dicke Werkstücke stehen unterschiedlich hohe Spannstücke zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0296
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
blank
Ausführung 1:
verstellbar
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannstück
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
H=Höhe:
26
H1:
8
D1:
17
SW2:
3
D2:
13
D3:
5
H2:
6
H3:
4
D=Gewinde:
M6
SW1:
11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.