Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWINKEL OHNE NUT 200X125X250 GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1451.200250
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1451.200250
EAN/GTIN:
     4059245433049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel kipp
aufspannwinkel
aufspannwinkel 200x100x150
Werkstoff: GJL 250 geglüht.
Weitere Informationen:
S1:
15
L=Länge:
200
L1:
120
X:
15
H=Höhe:
250
S:
30
B=Breite:
125
Gewicht in kg (ERP):
17.0000
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
ohne Nut
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Aufspannwinkel
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,35*
€ 338,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.