Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDRUCKSPINDEL MIT DRUCKSTÜCK, M06, L=50, EDELSTAHL, KOMP:NEOPREN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1443.1060501
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1443.1060501
EAN/GTIN:
     4059245497065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckstück kipp m6
Werkstoff: Gewindespindel und Muttern Stahl oder Edelstahl. Druckstück Neopren. Ausführung: Gewindespindel und Muttern verzinkt oder blank. Bestellbeispiel: K1443.050372
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0158
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L:
50
D:
10
L1:
14
D1:
16
M=Andruckspindel:
M6
Ausführung 1:
mit Druckstück
Material Komponente:
Neopren
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Andruckspindel
Weitere Suchbegriffe: druckstück kipp, druckstücke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.