Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL STANDARD, FUß WAAGRECHT F1=5400, FESTE ANDRUCKSPINDEL M16X150, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1438.05400
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1438.05400
EAN/GTIN:
     4059245348244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1438.00800 Hinweis: Bei der Ausführung K1438.00800 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1431
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.5300
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L=Länge:
197,5
H:
303
B1:
95,2
D:
12,3
A2:
12,7
Öffnungswinkel Griff:
50°
Öffnungswinkel Haltearm:
100°
Spannkraft F3 N:
1800
C1:
31,8
Haltekraft F1 N:
5400
A1:
76,2
Handkraft FH N:
280
A:
50,8
C:
82,1
L1:
107,8
B:
69,8
M=Andruckspindel:
M16x150
B5:
8
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
Lochbild:
1
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
rot
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Material Komponente:
Kunststoff
Produkttyp:
feste Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.