Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKENSPANNER, HORIZONTAL MIT GEGENHALTER, F2=7000, STAHL VERZINKT, KOMP:KUNSTSTOFF ROT ÖLBESTÄNDIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1432.07000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1432.07000
EAN/GTIN:
     4059245348084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
hakenspanner kipp
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: verzinkt und chromatiert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0079.0270 Hinweis: Die Hakenspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlusshaken für jede Ausführung individuell eingestellt werden. Verstellweg: 0 - 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.9635
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
B2:
43,5
L=Länge:
314
Spannweg L3:
115
T:
27
H:
49,3
L2:
104
B1:
52,5
R:
10
D:
8,5
A2:
9,5
Öffnungswinkel Griff:
155°
A1:
32
Handkraft FH N:
200
A:
51
L1:
84
B3:
78
D1:
12
B:
71,5
B5:
50
B4:
59
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Hakenspanner
F2=Haltekraft N:
7000
F1=Zugkraft (N):
4000
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
rot
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
Material Komponente:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner kipp, bügelspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.