Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE MIT LANGEM GEWINDE DIN444, FORM:B, M08, L=50, STAHL 8.8 BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1418.0850
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1418.0850
EAN/GTIN:
     4059245341627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1418.0850 Hinweis: Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge. Passender Achsbolzen siehe K0007. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0250
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 1:
mit langem Gewinde
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Augenschraube
D1=Gewinde:
M8
D2:
8
D3:
18
L1 max.:
16
R:
4
S:
9
L=Länge:
50
Festigkeitsklasse:
8.8
DIN:
DIN 444
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.