Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSATZ-STUFENBACKE 65X38 STAHL, GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1383.06532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1383.06532
EAN/GTIN:
     4059245335602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrischspanner-Backen
zentrischspanner backen
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet. Bestellbeispiel: K1383.06532 Hinweis: Aufsatz-Stufenbacken dienen als Basis zum Anschrauben der Einschraubbacken. Sie werden direkt mit dem Zentrisch-Spanner verschraubt. Diverse Einschraubbacken können schnell gewechselt werden. Passend zu K1236
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3584
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Ausführung 2:
gehärtet
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Aufsatz-Stufenbacke
H:
32
H1:
9,5
B1:
8
B=Breite:
38
B2:
11
H2:
27
L=Länge:
65
B3:
11
L1:
34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,24*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.