Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHRIEGEL D=28 EDELSTAHL 1.4404, KOMP:SILIKON, ROT, SW=13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1353.18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1353.18
EAN/GTIN:
     4059245329502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
drehgrifftürverriegelung kipp
Werkstoff: Gehäuse, Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404. O-Ringe Silikon, rot, FDA konform. Ausführung: blank. Hinweis: Der Drehriegel erfüllt die Hygieneanforderungen nach DIN EN 1672-2 und DIN EN 14159. Besonders zu verwenden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar. Zubehör: Steckschlüssel K1335.113 Ring-/ Maulschlüssel K1362.16 Schonaufsatz K1362.1613
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0813
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Silikon
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Drehriegel
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
SW=Schlüsselweite:
13
D=Durchmesser:
28
Betätigung:
Zweikant
H=Höhe:
18
S=max. Wandstärke:
1,5-8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.