Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTSCHRAUBE MIT DÜNNSCHAFT, HYGIENIC DESIGN M04X20, SW=7, EDELSTAHL 1.4404 POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1330.04X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1330.04X20
EAN/GTIN:
     4059245333806
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert. Hinweis: Dünnschaftschrauben werden vorzugsweise mit einem Sicherungselement gegen unbeabsichtigtes Verlieren gesichert. So wird die EU-Norm 2006/42/EG erfüllt. Mit der optional erhältlichen Sicherungsscheibe wird die Schraube vor dem Einschrauben unverlierbar mit dem Bauteil verbunden. Hierzu wird die Scheibe über den Gewindeteil aufgedreht und kann sich anschließend auf dem Dünnschaft frei bewegen. Der Schraubenschaft wird z.B. durch Federkerbwirkung nicht beschädigt. Ein selbsttätiges wieder Herausdrehen ist im manuellen Betrieb ausgeschlossen. Jedoch kann die Scheibe mit etwas Feingefühl wieder von der Schraube zerstörungsfrei entfernt werden. Die Oberfläche der Sechskantschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. So ist der Schraubenkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt. Anstelle der störenden Prägungen oder Vertiefungen, weist der Schraubenkopf eine glatte Oberfläche auf, die eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm besitzt. Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt. Auf Anfrage: Zollgewinde, Gewindelänge, Schaftlänge Zubehör: Sicherungsscheiben K1331.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0027
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
K:
4
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Sechskantschraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
H:
3
D1:
9,2
D2:
3,1
B=Gewindelänge:
14
R:
16
SW=Schlüsselweite:
7
D=Gewinde:
M4
L=Länge:
20
Befestigungsart:
Außensechskant
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M4
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Ausführung 1:
mit Dünnschaft
Verpackungsart:
Schüttgut
Ausführung 2:
Hygienic Design
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.