Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELKOPFSCHRAUBE M03X12, SW=5, EDELSTAHL 1.4404 POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1329.03X12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1329.03X12
EAN/GTIN:
     4059245487585
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelkopfschraube
kipp kugelkopfschraube
kugelkopfschraube
Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert. Bestellbeispiel: K1329.06X20 (Länge L mit angeben) Hinweis: Optimales Verbindungselement zum Befestigen von Verkleidungsblechen, Plexiglasabdeckungen etc. Die überdurchschnittlich große Bundauflagefläche und der Freistich am Gewindeschaft sorgen für eine spannungsfreie, gleichmäßige Kraftverteilung auf dem jeweiligen Untergrund. Zudem ist die Kopfhöhe und somit eventuell störende Kanten so gering wie möglich gewählt. Der Antrieb erfolgt über den Zweikant mittels Maulschlüssel. Die Oberfläche der Kugelkopfschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. Die Oberfläche weist eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm auf. Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt. Zubehör: Zum beschädigungsfreien Anziehen und Lösen der Schrauben empfehlen wir die Maulschlüssel in Kombination mit dem Schonaufsatz (K1362).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Befestigungsart:
Zweikant
K:
2
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Kugelkopfschraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Produkttyp:
Schraube
Oberfläche Grundkörper:
poliert
D1:
8
R1:
5,2
SW=Schlüsselweite:
5
D=Gewinde:
M3
T:
0,6
L=Länge:
12
G=Gewinde / für Gewinde:
M3
Weitere Suchbegriffe: Hygienebereich, Hygienic DESIGN, Hygienic Design, Edelstahl, A4, 1.4404, NovoNox, NOVOnox hygienic, Hygiene, Inox, Edelstahlschraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.