Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELSCHRAUBE HYGIENIC USIT® D=M10X20, B=10, H=40, A=40 EDELSTAHL 1.4404, POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1313.4010X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1313.4010X20
EAN/GTIN:
     4059245330362
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4404. Ausführung: hochglanzpoliert. Bestellbeispiel: K1313.2004X8 Hinweis: Mit der Flügelschraube sind einfache Schraubverbindungen hervorragend realisierbar. Ohne Werkzeug lassen sich diese problemlos öffnen und wiederverschließen. Die Oberfläche ist komplett auf Hochglanz poliert und weist eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm auf. Die Kontur ist mit großzügigen Radien, Übergängen und Rundungen hergestellt. Egal in welcher Einbaulage die Flügelschraube eingebaut wird, können Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger kaum anhaften. Eine leichte Reinigung ist daher sichergestellt. Zum Abdichten der Schraubstelle kommen die Dicht – und Unterlegscheiben Hygienic USIT® von Freudenberg Process zum Einsatz. Der Schaft der Flügelschraube ist speziell auf diese Dichtung abgestimmt. Es entsteht eine nahezu totraumfreie Abdichtung der Schraubstelle, welche die hygienischen Anforderungen erfüllt. Auf Anfrage: Andere Gewindelängen, Zollgewinde. Zubehör: Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 für die Anschraubflächen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1254
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
poliert
Ausführung 1:
Hygienic Usit®
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Flügelschraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
H=Höhe:
40
H1:
10
D2:
22,3
A=Grifflänge:
40
B=Breite:
10
R:
0,8
D=Gewinde:
M10
L=Gewindelänge:
20
L1:
19
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: Hygienebereich, Hygienic DESIGN, Hygienic USIT®., Edelstahl, A4, 1.4404, NovoNox, NOVOnox hygienic, Hygiene, Inox, Freudenberg Sealing Technologies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.