Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONIERBUCHSE FÜR ARRETIERBOLZEN, D=10 M16X1,5X13, D2=26, SW=6, STAHL GEHÄRTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1290.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1290.10
EAN/GTIN:
     4059245320981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen m16x1,5
arretierbolzen m16
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4034. Ausführung: Stahl gehärtet und brüniert. Edelstahl gehärtet und blank. Bestellbeispiel: K1290.04 Hinweis: Positionierbuchsen passend für Arretierbolzen. Abgestimmt auf Haltestücke K0638.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0228
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
6
L=Gewindelänge:
13
T:
12
H1:
14,5
D=Durchmesser:
10
D2=Außendurchmesser:
26
D1=Gewinde:
M16x1,5
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Positionierbuchse
H:
19,5
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Ausführung 1:
für Arretierbolzen
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.