Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERHÜLSE SPITZ, FORM:B OHNE BUND L=16, D1=3 STAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1277.213016
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1277.213016
EAN/GTIN:
     4059245316274
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Hülse Stahl oder Edelstahl 1.4303. Druckfeder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Hülse Stahl vernickelt. Edelstahl blank. Druckfeder blank. Hinweis: Federhülsen werden überwiegend als Rast- und Positionierelemente eingesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0002
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Federsteifigkeit N/mm:
1,6
Form:
B
Ausführung 1:
spitz
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federhülse
L bei F1:
13
L bei F2:
10,7
L2:
8,5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
4,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
8,4
L=Länge:
16
D1:
3
Federkraft:
standard
Ausführung 2:
ohne Bund
Material Komponente:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.