Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER HORIZONTAL, STANDARD MIT GEGENHALTER, FORM:B, F1=7000, EDELSTAHL BLANK, KOMP:KUNSTSTOFF ROT ÖLBESTÄNDIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1261.17000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1261.17000
EAN/GTIN:
     4059245328468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal kipp
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1261.03000 Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.6720
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
A4:
38,1
H:
76,1
Spannweg L2:
75
B1:
38,1
D:
8,6
A2:
9,5
A3:
19,1
A1:
41,3
D2:
8,5
Handkraft FH N:
200
A:
60,3
L1:
23,7
B3:
30,2
D1:
8
B:
54
B5:
4
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelspanner
F1=Zugkraft (N):
7000
A5:
9,5
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
rot
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
Form:
B
Material Komponente:
Kunststoff
Verstellweg L min.:
209,1
Verstellweg L max.:
232,8
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner horizontal, bügelspanner kipp, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.